RDS RNMW1255EN-T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3409790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3409790
EAN / GTIN 7291075481303
Gyártó száma 3409790
L-szám L23910 713

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagság (S) 5,43 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,43 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése