{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 125 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 59 mm | |
L3 | 61 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M16×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307513 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544492 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
334,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
441,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 |
Külső ⌀ D | 59 | 67 |
Alak | A | A |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral |
L3 | 61 | 60 |
Állítási út V | 10 | 10 |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |