FGHR 25.4C-8A Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FIX-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801266
EAN / GTIN 7291075165944
Gyártó száma 2801266
L-szám L23920 794

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 1”
  • Működési szélesség (WF): 0,88”
  • Fej hossza (bal): 1,97”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FIX-GRIP" Összes megtekintése