TOHX 140305 balos BK8425

Cikkszám: 268884 BK8425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 140305 L
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség BK8425
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő G12
Homlokszög 12 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 260 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268884 BK8425
EAN / GTIN 4047109180185
Gyártó száma W30 26120.058425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított