TOHX 140305 balos BK6425

Cikkszám: 268883 BK6425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,66 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 140305 L
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség BK6425
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő G06
Homlokszög 6 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268883 BK6425
EAN / GTIN 4047109225077
Gyártó száma W30 26060.056425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan