TGSF 50-3-8K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302421
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302421
EAN / GTIN 7291075262179
Gyártó száma 2302421
L-szám L24130 27

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu max (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní obvodový počet zubů (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,5 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N3C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
  • Merítési szög max (RPMX) 6300 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése