TGSF 160-4-1500K Résmaró TANG-GRIP vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302208
EAN / GTIN 7291075262155
Gyártó száma 2302208
L-szám L24130 142

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,55″
  • Vágási átmérő (DC): 6,3″
  • Vágótestek száma (CICT): 12
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,16″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,157″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,13″
  • Vágóél perifériák száma (ZEFP): 12 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.55″
  • szerszám átméro (DC): 6.3″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 12
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.16″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.157″
  • agy vastagság (THUB): 0.13″
  • fo lapkaazonosító (MIID): TAG N4C
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 12
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 2980 Rev/min

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése