TGSF 50-3-8K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2302421
EAN / GTIN 7291075262179
Číslo výrobce 2302421
L-číslo L24130 27

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu max (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní obvodový počet zubů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Maximální otácky (otáckyX) 6300 Otácky/min