{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Váltólapka ISO kód | SZMU 080408PNTR | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC5100 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Geometria | PNTR | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | S890 SZMU 080408PNTR IC5100 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 225808 GG | |
EAN / GTIN | 7291075460421 | |
Gyártó száma | 3426681 |