GARANT Power Q nagy előtolású maró 20/3 mm

Cikkszám: 212804 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 12 mm
Teljes hossz Lges 28 mm
Felfogó menet M M10
Interpolációs marás ⌀ Dmin 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 0,3 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,26 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,13 mm
Hozzávaló váltólapka XOM.060310
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212804 20/3
EAN / GTIN 4045197939005

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz