• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à chanfreiner carbure monobloc 120°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 208081 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 120 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Chanfreinage 60 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Réf. fabricant 208081 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±1°.

Utilisation:

  • Rainurage et perçage
  • Fraisage
  • Chanfreinage
  • Également utilisables comme forets à centrer CN.