{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HyFlex® | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát | |
| Illeszkedés | nagyon jó | |
| EN 388 | 3121A | |
| Hordozóanyag | Nylon Spandex | |
| Bevonat | Nitrilhab | |
| Bevonat változat | Tenyérfelület | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Hossz | 200 mm | |
| Festék | kék | |
| Bevonat anyaga | Nitril / PU | |
| Kesztyűméret | 11 | |
| Súly | 16,5 g | |
| Kötéstechnológia | 18G | |
| Szilikonmentes | nem | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| DMF mentes | nem | |
| Tapintási érzet | nagyon jó | |
| Nedves fogás | jó | |
| Olajos fogás | jó | |
| Hővédelem | nem alkalmas | |
| Szellőzés | nagyon jó | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
| Anyag | Nitrilhab | |
| Vágásvédelmi kategória | A | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
| Cikkszám | 094358 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490478527 | |
| Gyártó száma | 11-818/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |