• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Power Bank Energy Box, Type: 10

Réf.: 081604 10
Remise
CHF 20.80
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 10 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Nombre de batteries incluses 1
Nombre d'emplacements de charge pour USB 4
Largeur 31 mm
Hauteur 195 mm
Type de produit chargeur

Identification et classification

Référence article 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Fabricant/personne responsable VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Description

Exécution:

Le VARTA Energy Power Bank avec 4 ports (1x entrée micro USB, 2x sorties USB A, 1x port bidirectionnel USB C) offre, avec ses 10.000 mAh, la capacité idéale pour répondre aux différents besoins d’énergie.

Description:

  • Puissant Power Bank avec 4 ports (1x entrée micro USB, 2x sorties USB A,
    1 port bidirectionnel USB type C)
  • Batterie: Li-polymère 3,7 V 10000 mAh 37 Wh
  • Fonction de charge “pass-through”: permet de charger le Power Bank et le smartphone
    en même temps
  • Charge rapide grâce à la tendance technologique de la sortie USB type C 5 V / 3,0 A
  • Idéal en déplacement: permet de charger 3 appareils en même temps
  • Le niveau de charge et de décharge est indiqué par 4 LED blanches
  • Intègre la dernière technologie de sécurité avancée “VARTA Advanced Safety Technology”

Livraison:

Avec câble de charge USB type C
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
Connectez-vous