Valós színű LED-es munkalámpák COLOUR MATCH MINI

Cikkszám: 081513 MINI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Fényáram 200 lm
Világítási idő 2 óra
Energiaellátás Akkus
Fény színe meleg fehér; hideg fehér; Színhű
CRI érték 96
Színhőmérséklet 4 500 K - 6 500 K
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 1,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 156 mm
Teljes szélesség 60 mm
Súly 190 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081513 MINI
EAN / GTIN 5708997356500
Gyártó száma 03.5650

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a színek tökéletes megjelenítése és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használthoz méretezve. Az üveglencse cserélhető és minden oldószer típussal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is.
MINIMATCH. 2 COLOUR LIGHT funkcióval. Ez lehetővé teszi a munkafeladattól függő színhőmérséklet kiválasztását. Meleg fény (4500 K) világos felületekhez és hideg fény (6500 K) sötét felületekhez.
Feltölthető por- és vízálló akkumulátoros kézi munkalámpa. Robusztus, forgatható akasztó és erős beépített mágnes. Rugalmas lámpafej (180°-ban mozgatható).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív töltőkábel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz