LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül M18TAL

Cikkszám: 073211 M18TAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18TAL-0
ATEX zóna Nincs
Fényáram 2 200 lm
Fényáram 2 fokozat 1 100 lm
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 15
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073211 M18TAL
EAN / GTIN 4058546220792
Gyártó száma 4933464134

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.
Az építőipari lámpa teljes 360 fokos megvilágítást biztosít, ideális megoldás felületek megvilágításához, valamint fej feletti munkavégzéshez.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz