LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül M18HOSALC

Cikkszám: 073211 M18HOSALC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • IP védettségi osztály: IP 34

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18 HOSALC-0
IP védettségi osztály IP 34
ATEX zóna Nincs
Fényáram 6 000 lm
Fényáram 2 fokozat 4 000 lm
Fényáram 3 fokozat 1 700 lm
Világítási időtartam 2. fokozat 5 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 10 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED-es lámpa
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Súly akkumulátorral együtt 11 100 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Gyártó száma 4933478116

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.
  • Nagyon robusztus 18 Voltos LED-es építési reflektor állvánnyal.
  • Ütésálló reflektor fej 3 különálló és egyenként állítható LED-es modullal.
  • Hibrid áramforrás: 18V akkumulátorral vagy kábellel működik.
  • Integrált M18™ akku töltőkészülék és 2,1 amper USB töltőkészülék.

Funkció:

IP34: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz