LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua M18TAL

Tuote nro.: 073211 M18TAL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18TAL-0
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 2 200 lm
Valovirta, porras 2 1 100 lm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 15
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073211 M18TAL
EAN / GTIN 4058546220792
Valmistajan numero 4933464134

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.
Työmaavalaisin mahdollistaa täyden 360 asteen valaistuksen, ja sopii täydellisesti sekä pintojen valaisuun että pään yläpuolella tehtäviin töihin.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin