Leírás:
Praktikus létra kettős funkcióval, szimpla és dupla létraként, rugalmas használatra.
Használható szimpla létraként vagy létraként is.
Stabil acél csuklópánt a tartóoszlopokhoz csavarozva.
Automatikus zárószerkezet.
Egy létraszakasz széles keresztléccel a biztonságos álláshoz.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Jellemző:
Munkamagasság szimpla létrával 3,35 m
Munkamagasság létrával 2,55 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,75 m
Súly 6 kg
Hossza szimpla létraként 2,5 m
Hossza mint létra 1,3 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 4
A csírák száma 4
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 350 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.