{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 2 | |
Gyártó jelölése | 14/6 sorozat | |
Belső térfogat | 24,9 l | |
Magasság | 200 mm | |
Szélesség | 321 mm | |
Mélység | 479 mm | |
Szélesség névleges méret | 300 mm | |
Mélység névleges méret | 450 mm | |
Teherbírás | 120 kg | |
Egymásra helyezési terhelés | 1 200 kg | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | tűzihorganyzott | |
Fogantyú típus | Mozgó fogantyú | |
Visszahajtott perem 4 oldalon | igen | |
Termék fajtája | Rakásolható szállító láda |
Cikkszám | 963386 2 | |
EAN / GTIN | 4052939494814 | |
Gyártó száma | 8080 |