Sztereómikroszkóp rávilágító bázissal, világítás nélkül M50

Cikkszám: 491753 M50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat M
Optikai rendszer Greenough parfokális
Nagyítás (x-szeres) 6,3 - 40
Zoom 5:1
Látómező ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okulár 10×/23B
Munkatávolság 89,6 mm
Alap hossza 301 mm
Alap szélessége 278 mm
Mélységélesség 13,7 mm
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254

Leírás

Kivitel:

  • Moduláris termékpaletta, ezáltal a mikroszkóp optimálisan illeszkedik minden feladathoz.
  • Parafokálisan összehangolt optikai rendszer: Az élesség megmarad a nagyításváltásnál.
  • Ergonomikus design.
  • Az ESD kivitel megakadályozza a statikus kisülések miatt károsodásokat.
Öt fokozatú nagyításváltó: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Tartalom:

Optika tartó, binokuláris ferde benéző 45°, 2× okulár szemüvegeseknek, objektív Achromat 1.0×, állvány, porvédő tok (antisztatikus).
Rávilágító bázis, fekete/fehér asztalbetéttel.

Opcionális tartozék:

LED-es világítás 491755 sz. és átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Figyelem:

Figyelje a tartalmat, mert a termék képei kis mértékben eltérőek lehetnek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok