{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Méréstartomány | -50 +350-ig, rövid időre 500-ig °C | |
Felbontás | 0,1 °C | |
Hibahatár (-50,0 és 99,9 °C között) | ±1 °C | |
Egyéb méréstartomány hibahatár | ±1 % | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Mért értékek | °C / °F | |
Érzékelőcső ⌀ | 12 mm | |
Érzékelőcső hossz | 150 mm | |
Működésbe lépési idő t99 | 5 s | |
Elem élettartama kb. | 1 000 óra | |
Termék fajtája | Hőmérsékletmérő készülék |
Cikkszám | 474080 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547008375 | |
Gyártó száma | 0560 9056 |