Háromkaros lehúzó 3

Cikkszám: 880130 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 46 mm - 250 mm
Belső befogási tartomány 180 mm - 340 mm
Befogási mélység max. 200 mm
Maximális nyomaték 250 Nm
Teljesítmény 10 t
Akasztók száma 3
Külső hatszög 27 mm
Súly 9,615 kg
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880130 3
EAN / GTIN 4021176013546
Gyártó száma 30-3

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (külső- és belső lehúzási munkákhoz). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab ⌀-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz