Trearmad avdragare 3

Article no.: 880130 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
17 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

gripvidd utvändigt 46 mm - 250 mm
gripvidd invändigt 180 mm - 340 mm
spänndjup till 200 mm
maximalt vridmoment 250 Nm
effekt 10 t
Antal krokar 3
Utvändig sexkant 27 mm
vikt 9,615 kg
Produktslag Trearmad avdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 880130 3
EAN / GTIN 4021176013546
Manufacturer number 30-3

Beskrivelse

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (för utvändig och invändig avdragning). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktygsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänndjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen