{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 46 mm - 250 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 180 mm - 340 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 250 Nm | |
Moč | 10 t | |
Število kavljev | 3 | |
Zunanji 6-kotnik | 27 mm | |
Masa | 9,615 kg | |
Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
Številka izdelka | 880130 3 | |
EAN/GTIN | 4021176013546 | |
Številka proizvajalca | 30-3 |