{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 220 mm - 650 mm | |
Belső befogási tartomány | 290 mm - 740 mm | |
Befogási mélység max. | 200 mm | |
Maximális nyomaték | 650 Nm | |
Teljesítmény | 20 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 41 mm | |
Súly | 25 kg | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 880130 6 | |
EAN / GTIN | 4021176006203 | |
Gyártó száma | 11-2-A |