{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 46 mm - 250 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 180 mm - 340 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 250 Nm | |
Snaga | 10 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 27 mm | |
Težina | 9,615 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880130 3 | |
EAN / GTIN | 4021176013546 | |
Broj proizvođača | 30-3 |