Háromkaros lehúzó 20

Cikkszám: 880130 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 35 mm - 200 mm
Belső befogási tartomány 100 mm - 260 mm
Befogási mélység max. 150 mm
Maximális nyomaték 150 Nm
Teljesítmény 7 t
Akasztók száma 3
Külső hatszög 22 mm
Súly 4,14 kg
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880130 20
EAN / GTIN 4021176013706
Gyártó száma 30-20

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (külső- és belső lehúzási munkákhoz). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab ⌀-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz