{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | bőr | |
Külső méret hossz | 530 mm | |
Külső méret szélesség | 240 mm | |
Külső méret magasság | 400 mm | |
Belső méret hossz | 430 mm | |
Belső méret szélesség | 180 mm | |
Belső méret magasság | 335 mm | |
Súly | 5,5 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 691700 | |
EAN / GTIN | 4006793076211 | |
Gyártó száma | 5074501021 |