{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 5952 | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 5,5 N/mm | |
Tágulási képesség | 300 % | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 12 mm | |
Vastagság | 1,1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083789 12X33 | |
EAN / GTIN | 4001895844904 | |
Gyártó száma | 7100211831 |