NEODO sík- / sarokmaró Hengeres szár

Cikkszám: 225750
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229696 3 sz. (IP9; 2,0 Nm).