{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 45 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 ESZ D32-4-C32-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225750 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481624 | |
Gyártó száma | 3417101 |