Rádiuszmarók 1

Cikkszám: 216825 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Szár ⌀ Ds 20 mm
maximális ⌀ 22 mm
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Rádiuszmarás Előre
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
minimális rádiusz 1 mm
max. rádiusz 2,5 mm
Hozzávaló váltólapka 216841 1 - 2,5
Váltólapka csavar 219879 1 (TX15; 3Nm)
Termék fajtája Másolómarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418

Leírás

Felhasználás:

Konvex rádiuszok létrehozásához alkatrészeken. A karcsú, kompakt design sokféle alkalmazást tesz lehetővé és különösen alkalmas mély üregekben való használatra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek