VNGA 160404 HART

Cikkszám: 255756 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,25 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    27,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány HART
Váltólapka ISO kód VNGA 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KB7205
Szerszámanyag Kerámia
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel 0,2 mm×25°
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255756 HART
EAN / GTIN 4045197511614

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
250
Acél < 60 HRC
H
210
Acél < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagy hőszilárdságú kerámia szerszámanyag nehezen forgácsolható és kemény anyagokhoz való biztonságos felhasználáshoz.
Bevonattal ellátott alumínium-oxid-titánkarbid-kerámia kemény anyagok megmunkálásához 68 HRC-ig.