Kivitel:
szerelt
Leírás:
Nehéz tárgyak, például konténerek, dobozok, gépek stb. egyszerű és biztonságos szállítására. Stabil hegesztett acélszerkezet, kerek acélból vagy acélcsőből készült fogantyúkkal, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Csúszásmentes gumipárnával ellátott támasztólapok. Nagyméretű, golyóscsapágyazott nejlon kerékk. Nagy teherbírás alacsony önsúly mellett. Castor mérete Ø x szélesség 85x90 mm. Szállítási terjedelem: 1 darab
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 2500
Teljes hossz (mm): 275
Teljes szélesség (mm): 120
Teljes magasság (mm): 100
Megjegyzés: Tartólemez 210 x 100 mm
Tengelyek száma: 2
Görgők száma: 2
Kerékméret (mm): 85 x 90
Gumiabroncsok: nejlon