Akkus nedves-/száraz porszívó M18VC2-0

Cikkszám: 070230 M18VC2-0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Térfogatáram: 1 300

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18VC2-0
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Tartálytérfogat 7,5 l
Szívótömlő hossza 0,47 m
Térfogatáram 1 300 l/min
Súly akku nélkül 5,3 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Gyártó száma 4933464029

Leírás

Kivitel:

Hordozható és nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátoros nedves- / száraz porszívó.
  • 80 mbar vákuum.
  • Működési idő egy akkumulátor feltöltéssel akár 30 perc (9,0 Ah).
  • Integrált kifúvó funkció.
  • A HEPA szűrő az összes porrészecske 99,97 %-át összegyűjti.
  • Tartály térfogat szilárd / folyékony: 9,8 / 7,5 l.
  • Légáram 1300 l/perc

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.
Szűrő, szívótömlő, durva szennyeződés fej és résszívó fej.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816, 073827 és 073840 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek