{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | MAB 155 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 050 W | |
Maximális fordulatszám | 320 min-1 | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 35 mm | |
Furatmélység | 30 mm | |
Mágnestalp hossza | 80 mm | |
Mágnestalp szélessége | 160 mm | |
Munkalöket | 39 mm | |
Súly | 11 kg | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Gyártó száma | MAB 155 |