{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | MABASIC200 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 900 W | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 450 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 19 mm Weldon | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 32 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Mágnestalp hossza | 84 mm | |
Mágnestalp szélessége | 168 mm | |
Munkalöket | 160 mm | |
Súly | 12 kg | |
Hossz | 260 mm | |
Szélesség | 160 mm | |
Magasság | 360 mm | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076535 MABASIC200 | |
EAN / GTIN | 4250187506604 | |
Gyártó száma | MABASIC200 |