{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | MAB825 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 800 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 3. fokozat | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 4. fokozat | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | MK3 | |
Szerszámbefogó mérete | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 100 mm | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M30 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 31,75 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 50 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 31,75 mm | |
Mágnestalp hossza | 110 mm | |
Mágnestalp szélessége | 220 mm | |
Munkalöket | 255 mm | |
Súly | 25 kg | |
Hossz | 370 mm | |
Szélesség | 240 mm | |
Magasság | 475 mm | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076535 MAB825 | |
EAN / GTIN | 4250187507571 | |
Gyártó száma | MAB825 |