Derékszögű talp stabil kivitelben 2

Cikkszám: 376730 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6843
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Lépcső hossza b 11 mm
c 11 mm - 18 mm
e 22 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,7 mm
k 16,2 mm
Termék fajtája Derékszögű talp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Gyártó száma 94029

Leírás

Felhasználás:

  • Szélesebb alkalmazási terület a nagyobb befogási magasság miatt.
  • Rögzítés 4 csavarral.

Alkalmazható:

376700; 376710 sz. tolórudas gyorsszorítóhoz.