{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GSR 12V-35 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 15 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 30 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 19 mm | |
Súly | 0,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <1,9 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Kefe nélküli motor, L-Boxx-ban |
Cikkszám | 070241 GSR1235 | |
EAN / GTIN | 3165140953719 | |
Gyártó száma | 06019H8002 |