{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
EN 1149-5 (antisztatikus) | igen | |
Sorozat | Microgard® | |
Nem | Unisex | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | |
Festék | fehér | |
Unisex méret | L | |
Szabvány | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA CE kategória | III CE-kategória, 5/6 típus | |
mikroporózus laminát réteg | igen | |
Lezárható zipzártakaró | igen | |
Egyszer használatos ruházat | igen | |
kapucnival | igen | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi ruházat | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Cikkszám | 098356 L | |
EAN / GTIN | 5013756110300 | |
Gyártó száma | WH18B-00111-04 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Védő overáll 5/6 típus AlphaTec® 1800, fehér, Unisex méret: L
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 552 darabszám azonnal szállítható
4,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 178 darabszám azonnal szállítható
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 813 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fehér | fehér | fehér | fehér |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok |
Szabvány | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
Unisex méret | L | L | L | L |
Sorozat | Microgard® | |||
Termék fajtája | Vegyvédelmi ruházat | Vegyvédelmi ruházat | Vegyvédelmi ruházat | Vegyvédelmi ruházat |
Nem | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |