Hideg elleni védőkesztyű pár 1603 W, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094813 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,66 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,55 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 511

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Felhasználás többször használatos
Kesztyűméret 8
Bevonat anyaga Latex
Felhasználási tartomány Univerzális
Kötéstechnológia 7G
Hővédelem nem alkalmas
Hideg elleni védelem nagyon jó
Szellőzés
Tapintási érzet mérsékelt
Nedves fogás nagyon jó
Olajos fogás
DMF mentes nem
Szilikonmentes nem
Illeszkedés
Szabvány EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Hordozóanyag pamut
Bevonat Latex
Bevonat változat Tenyérfelület
Festék kék / sárga
CE CE 2241
EN 388 kopásállóság 2
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 1
EN 388 vágással szembeni ellenállás 2
EN 388 továbbszakadási ellenállás 4
Súly 45 g
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hideg elleni védőkesztyű
Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094813 8
EAN / GTIN 4260144428481
Gyártó száma 1603W/8

Leírás

Kivitel:

1603 W. Varrat nélküli hideg elleni védőkesztyű latex bevonattal. Az érdesített bevonat nagyon jó fogásbiztonságot nyújt olajos munkadarabokkal végzett munka esetén. Jól látható a neonsárga hordozóanyagnak köszönhetően.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hideg elleni védőkesztyű pár 1603 W, Kesztyűméret: 8

Hideg elleni védőkesztyű pár 1603 W, Kesztyűméret: 8

érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
6,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 12  Darab
5,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
684 darabszám azonnal szállítható
9,80 €
8,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
EN 511 02X X2X
Hordozóanyag pamut Poliészter
Felhasználás többször használatos többször használatos
Kesztyűméret 8 8
EN 388 2241X 4X42C
Védelmi kategória II. kategória II. kategória
Bevonat változat Tenyérfelület 3/4 bevonat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz