{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DP490 | |
Kémiai alap | Epoxidgyanta | |
Dinamikus viszkozitás | 52 mPas | |
Alak | Fix | |
Feldolgozási hőmérséklet | 20 °C - 25 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 120 °C | |
Száradás | 240 min - 360 min | |
Üzemi szilárdság | 4 min - 6 min | |
Tulajdonság | Szívósan rugalmas; Vízálló; időjárásálló | |
Alkalmas anyagok | Műanyag; fém; fa | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Szakítószilárdság | 0,06 N/mm2 | |
Húzó-nyírószilárdság | 31 N/mm2 | |
Átfedési szilárdság | 31 N/mm2 | |
Festék | fekete | |
Űrtartalom | 50 g | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 25 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 15 monat | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó | |
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll | igen |
Cikkszám | 083374 DP490 | |
EAN / GTIN | 4054596678262 | |
Gyártó száma | 7100200499 |