{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 310 mm | |
Szélesség | 880 mm | |
Szélesség fogantyú nélkül | 680 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Kerekek anyaga | Nyom nélküli poliuretán futófelület | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Súly | 67 kg | |
Termék fajtája | Tárolókocsi |
Cikkszám | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 | |
Gyártó száma | 918610 55 |