{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LX-6 | |
Visina prednje nosive površine | 115 mm | |
Duljina prednje nosive površine | 185 mm | |
Širina prednje nosive površine | 150 mm | |
Visina stražnje nosive površine | 115 mm | |
Duljina stražnje nosive površine | 300 mm | |
Širina stražnje nosive površine | 250 mm | |
Područje podešavanja stražnjeg segmenta od - do | 500 mm - 1.400 mm | |
⌀ kotača | 85 mm | |
Širina kotača | 90 mm | |
Broj stražnjih kotača | 8 | |
Broj prednjih kotača | 4 | |
Nosivost | 6 t | |
Težina | 45 kg | |
Vrsta proizvoda | Vozna naprava za teški teret |
Broj artikla | 086009 6 | |
EAN / GTIN | 4025092163781 | |
Broj proizvođača | LX-6 |