Dvostrana stolna brusilica ECO, 230 V, tip: W150

Artikl br.: 077502 W150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W150
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 520 W
maksimalan broj okretaja 2.900 min-1
⌀ brusne ploče D 150 mm
Širina brusne ploče T 20 mm - 25 mm
⌀ provrta brusne ploče H 32 mm
Težina 16 kg
Vrsta proizvoda Dvostruka brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Broj proizvođača ECO150

Opis

Izvedba:

Dvostruka brusilica s jednofaznim AC motorom male razine buke koji ne zahtjeva održavanje. Zaštitne naočale velikih dimenzija garantiraju veliku sigurnost korisniku. Podloge obradaka podesive su bez alata.
Zaštita od ponovnog pokretanja stroja nakon nestanka struje.

Opseg isporuke:

S brusnim pločama normalni korund NK36 i NK60.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.
Odgovarajući stalak za stroj br. 077513 vel. DS04 s adapterskom pločicom i br. 77515 vel. ECO.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu