Radionička kolica ToolCar, 20×16G, broj ladica: 5

Artikl br.: 914520 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×16G
Korisna površina ladice u G 20×16
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Serija ToolCar; Radionička kolica ToolCar
Visina 1.000 mm
širina 800 mm
Dubina 500 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 16
Broj ladica 5
Težina 74,4 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914520 5
EAN / GTIN 4045197892089
Broj proizvođača 914520 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radionička kolica ToolCar s GARANT GridLine površinom otpornom na ogrebotine i proklizavanje. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom. Sigurnosni pretinac / bočni pretinac s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama. Fronte ladica i ručke na kolicima obloženi su branikom od LDPE-a. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Opseg isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.
Prikladni klasifikacijski materijal:
Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75 i vel. 200;
Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75 i vel. 200;
Široke priključne pregrade br. 951721951821 vel. 75 i br. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za mobilne radove na licu mjesta.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Police na izvlačenje za prihvat na L-BOXX (br. art.
  • 914574, 914575).
  • Police za pohranu obradaka i alata.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • Montirajte škripce (opcija) samo na radne ploče od bambusa.
  • Slijedite upute za montažu škripca.
  • U pretinac ormarića ToolTrucka ugradite maksimalno jednu unutarnju ladicu (br. art.
  • 914560, 914564, 914568).

Nepropisna upotreba
  • Ne postavljati na radionička kolica ili pokretni radni stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Radionička kolica i pokretni radni stol ne izlagati udarcima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve