Mehanički sjekač matica M6-M12

Artikl br.: 884850 M6-M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matice M6-M12
Širina oštrice dlijeta 12 mm
ukupna duljina bez tlačnog vretena 80 mm
Stezni raspon 10 mm - 18 mm
Vrsta proizvoda Hidraulički sjekači matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Broj proizvođača 05059320002

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.