Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika 35 mm

Artikl br.: 814920 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ cijevi 8 mm - 35 mm
Primjena Inox; Čelik; Bakar; Aluminij
Materijal otvrdnuti specijalni čelik
Materijal za kućišta eloksirani aluminij
moguće strojno skidanje srha ne
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814920 35
EAN / GTIN 4044942021057
Broj proizvođača 113825 A

Opis

Izvedba:

Kućište od eloksiranog aluminija, konus za skidanje srha od kaljenog nehrđajućeg čelika.

Upotreba:

Profesionalno unutarnje i vanjsko skidanje srha na cijevima od nehrđajućeg čelika, čelika, bakra, plastike i aluminija.