HM svrdlo 20 mm

Artikl br.: 795250 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 20 mm
ukupna duljina 90 mm
Dimenzija ručke 10×30 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795250 20
EAN / GTIN 9002696014089
Broj proizvođača 043002000

Opis

Izvedba:

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
S umetcima od tvrdog metala; dugi vijek trajanja. Za bušenje u tvrdom drvu, plastici, obloženim pločama i dr.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu